Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8551 2 Schraubenausdreher 2,1-4,9 mm, M6-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6758570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8551 2
EAN/GTIN:
     4010886675854
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gedore gr 2
schraubenausdreher
gedore schraubenausdreher
Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC, Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren, Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!), Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
5 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
57 mm
Härte [HRC]:
54
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,009 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
3,8 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
2,6 mm
Durchmesser-Bereich [mm]:
2,1-4,9 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
für Gewinde (metrisch):
M6-M8
für Gewinde (zöllig):
1/4-5/16 Inch
Weitere Suchbegriffe: Ausdreherset für Schrauben/Bolzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.