Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8370-180 Hebelvornschneider 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6750830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8370-180
EAN/GTIN:
     4010886675083
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Bolzen Vornschneider
Nach DIN ISO 5748, Für harten Draht/Pianodraht, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet, GEDORE blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
2,0
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
7 Inch
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Werkzeugstahl C65
Netto-Gewicht [kg]:
0,46 kg
Norm:
DIN ISO 5748
Oberfläche:
blau lackiert
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.