Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8276-250 C Auswuchtzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6739350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8276-250 C
EAN/GTIN:
     4010886673935
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange
Zum Lösen, Zuschneiden und Befestigen von Auswuchtgewichten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,386 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: auswuchtzange gedore, auswuchtzange, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Kfz-Werkzeug, Zangen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.