Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 8091-320 Kabelschneider max. Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6725130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 8091-320
EAN/GTIN:
     4010886672518
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Echte Einhandbedienung. Optimale Kraftübertragung. Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreien Dauergebrauch. Geringe Handkraft auch bei maximaler Belastung. Schrittweises Schneiden mit gratfreiem Schnitt, entriegelbar in jeder Schneidposition. Festst, Werkzeugkörper aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und wichtige Funktionsteile vergütet oder spezialgehärtet, Rote Kunststoffgriffe isoliert, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V, No. V 8091-320: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1"), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4"), No. V 8091-500: Mehrdrähtige Kabel max. Ø 52 mm (2.1/32")
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Griffmaterial:
Kunststoff isoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1"), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4")
Material:
hochfester Spezialstahl
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,792 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.