Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8094 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6724910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8094
EAN/GTIN:
     4010886672495
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 20 mm, Bei Nutzung von Vor- und Fertigschnitt erhöht sich der Durchmesser auf Ø 25 mm, Die Griffweite bleibt dabei im Bereich der ergonomischen Einhandbedienung, Vorschnitt: Mit der vorderen Schneide den Kabelmantel schneiden, Fertigschnitt: Das Kabel in die hintere Schneide legen und den oder die Leiter durchtrennen, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nachstellbares Schraubgelenk mit Klemmschutz, Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet, Sondervergütungsstahl, geschmiedet, brüniert, Mit getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,329 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
8.1/2 Inch
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griffmaterial:
Getauchter Griffschutz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
20
Leitungsquerschnitt [mm²]:
70 mm
Material:
Vergütungsstahl
nachträglich einstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.