Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8132 AB-200 JC Flachrundzange 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6721300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6721300
EAN/GTIN:
     4010886672136
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Produktbeschreibung:

Ähnlich DIN ISO 5745
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3:
70,5 mm
Fase:
mit
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
18,5 mm
Kopfstärke T1:
9,5 mm
mit Schneide:
Ja
Netto-Gewicht:
0,225 kg
Norm:
ähnlich DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidwerte:
Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG, Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG
Spitzenbreite W4:
3,7 mm
Spitzenstärke:
2,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, radiozange 200 mm, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Blech-Zange, Flachzange, Flach-Zange, Greifzange, Kombinierte Schneid- und Greifzange, Langbeck-Rundzange, Langbeckzange, Rosenkranzzange, Rund-Zange, Schmuckbiegezange, Schneidwerkzeug, Spenglerflachrundzange, Spenglerflachzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.