Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8122-160 VDE-Rundzange mit Tauchisolierung 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6717110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8122-160
EAN/GTIN:
     4010886671719
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 160mm
rundzange (funkenfrei)
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
Norm:
DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
48 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
8,7 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore rundzange, Zange, Rundzangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.