Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8120-160 JC Flachzange 160 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6715170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8120-160 JC
EAN/GTIN:
     4010886671511
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Flachzange
Ausführung nach DIN ISO 5745, Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Halte- und Biegearbeiten, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
9,0 mm
Material:
Vergütungsstahl
mit Schneide:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
Norm:
DIN ISO 5745
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzenbreite W4 [mm]:
3,4 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3 [mm]:
51 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.