Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8367-160 TL Kraft-Vornschneider 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6712230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8367-160 TL
EAN/GTIN:
     4010886671221
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Nach DIN ISO 5748, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfstärke T1 [mm]:
23,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,242 kg
Norm:
DIN ISO 5748
Oberfläche:
stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
23,5 mm
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Backenlänge L3 [mm]:
6,9 mm
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
27,0 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.