Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8097 Abisolierzange, automatisch, 0,2-6 mm², 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6702940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8097
EAN/GTIN:
     4010886670293
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit V-förmigem Schnittmesser, Zum Abisolieren von massiven Leitern 0,2-6,0 mm², Einstellbare Abisolierlänge, Mit Drahtschneider bis 2 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
8 Inch
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,2-6,0 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,193 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.