Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 31 Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 40-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6702510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 31
EAN/GTIN:
     4010886670255
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
53 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,317 kg
Norm:
DIN 5234 - Form B
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
2,3 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
1.5/8-4 Inch
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
40-100 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
215 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.