Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 21 Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 19-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6702430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 21
EAN/GTIN:
     4010886670248
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form B, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,182 kg
Norm:
DIN 5234 - Form B
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,8 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
3/4-2.3/8 Inch
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
19-60 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
117 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
173 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416854
ab € 8,13*
Ähnlich
RS Pro
1829978
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.