Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 5 Montagezange für Außensicherungsringe gerade 122-300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6701890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 5
EAN/GTIN:
     4010886670187
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Gerade Spitzen, Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt, Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich, Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Sperrstift austauschbar, Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Ersatzspitzen-Paar erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,921 kg
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,5 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
4.13/16-11.7/8 Inch
Wellendurchmesser [mm]:
122-300 mm
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
555 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8000 A 5
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.