Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 A 0 Montagezange für Außensicherungsringe gerade 3-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6701380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 A 0
EAN/GTIN:
     4010886670132
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form A, Gerade Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
40 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,096 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
0,9 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
5/32-3/8 Inch
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
3-10 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416826
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.