Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8003 JC Zangensatz KBZ.SEITS.FLARU. 3K 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE6701110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 8003 JC
EAN/GTIN:
     4010886670118
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Flachrundzange No. 8132-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,766 kg
Norm:
DIN ISO 5746 DIN ISO 5749 DIN ISO 5745
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,00*
€ 58,58*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,73*
€ 58,88*
10 Tage
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,06*
€ 58,95*
5 Tage
42
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,70*
€ 59,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,67*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8132-160 JC
ab € 16,49*
Sonstiges
Gedore
8250-180 JC
ab € 16,33*
Sonstiges
Gedore
8316-160 JC
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.