Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8000 Montagezangen-Satz 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6701030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 8000
EAN/GTIN:
     4010886670101
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 2 21 8000 J 2 21
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,756 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A DIN 5254 - Form B
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange gedore a01, zangen satz, gedore zangen-satz 4-tlg, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8000 A 2
ab € 11,62*
Sonstiges
Gedore
8000 A 21
ab € 11,63*
Sonstiges
Gedore
8000 J 2
ab € 10,72*
Sonstiges
Gedore
8000 J 21
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.