Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 8008 Montagezangen-Satz 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626982
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 8008
EAN/GTIN:
     4010886670040
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, Für Innen- und Außensicherungsringe, Mit geraden und 90° gewinkelten Backen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
156 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht [kg]:
1,082 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A DIN 5254 - Form B DIN 5256 - Form C DIN 5256 - Form D
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange gedore a01, zangen satz, gedore zangensatz, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,98*
€ 95,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,70*
€ 95,93*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 78,89*
€ 96,64*
9 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 96,95*
4 Tage
134
pro Stück
€ 5,50*
ab € 79,80*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8000 A 1
ab € 10,32*
Sonstiges
Gedore
8000 A 11
ab € 11,57*
Sonstiges
Gedore
8000 A 2
ab € 11,59*
Sonstiges
Gedore
8000 A 21
ab € 11,37*
Sonstiges
Gedore
8000 J 1
ab € 10,04*
Sonstiges
Gedore
8000 J 11
ab € 11,10*
Sonstiges
Gedore
8000 J 2
ab € 10,67*
Sonstiges
Gedore
8000 J 21
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.