Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615 3,5 Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6699380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4615 3,5
EAN/GTIN:
     4010886669938
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Für 220-250 V Wechselspannung, Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6, No. 4615 3 mit Metallclip und gelber Kappe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Messbereich [Volt]:
220-250 Volt
Netto-Gewicht [kg]:
0,037 kg
Norm:
DIN VDE 0680-6
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
3,5 mm
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung:
Klinge vernickelt
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
90 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.