Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4615 3 Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6699110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4615 3
EAN/GTIN:
     4010886669914
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Für 220-250 V Wechselspannung, Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6, No. 4615 3 mit Metallclip und gelber Kappe
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN VDE 0680-6
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
3,0 mm
Spannungsbereich [AC]:
220-250 Volt
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Klinge vernickelt, mit Metallclip und gelber Kappe
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
60 mm
Messbereich [Volt]:
220-250 Volt
Netto-Gewicht [kg]:
0,022 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.