Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Auspuff-Rohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auspuff-Rohrabschneider
Auspuff-Rohrabschneider
Artikel-Nr.:
     C1150-6697840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6697840
EAN/GTIN:
     4010886669785
Suchbegriffe:
Auspuffrohrabschneider
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore

Auspuff-Rohrabschneider

  • Zum Trennen von Rohren an engen Stellen
  • Brüniert, Griffe vernickelt
  • Ersatzkette E-4588 A
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
25-75 mm
Länge (L, L1):
230 mm
Kettenlänge:
260 mm
Gewicht kg:
0,562 kg
Zielgruppe:
Industrie, Automotive
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
5697390
ab € 64,56*
Sonstiges
Gedore
1446959
ab € 39,63*
Sonstiges
Gedore
1446940
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG