Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 4522 VDE-Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6690400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 4522
EAN/GTIN:
     4010886669044
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Gerade, starke Klinge aus Vergütungsstahl, Mit Klingenschutz, Griff aus zähelastischem Kunststoff, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Ja
Ausführung:
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, mit Klingenschutz
Einklappbar:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
50 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,104 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923674
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.