Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1
Artikel-Nr.:
     C1150-6684000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684000
EAN/GTIN:
     4010886803264
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1

Hauptmerkmale

  • Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
  • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
1
Schraubenmaß:
M2 - M3
Klingenlänge (L2):
80 mm
Länge (L, L1):
180 mm
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Gewicht kg:
0,079 kg
Zielgruppe:
Industrie, Elektroarbeiten, erneuerbare Energien, Windkraft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,86*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 9,03*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,74*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,91*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,94*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
2003589
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.