Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 1970-15-27 Sicherungsring Ø 24 mm für 15-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 6654870 Öse/Ring
Gedore 6654870 Öse/Ring
Artikel-Nr.:
     1955B-2000277357
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 1970 15-27
EAN/GTIN:
     4010886665480
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Weitere Informationen:
Durchmesser 1 [mm]:
24,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,002 kg
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Sicherungsring, Stecknüsse
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,68*
9 Tage
110
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,73*
1 Tag
120
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,75*
1 Tag
120
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KB 1995
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.