Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KB 1970-10-14 Sicherungsring Ø 19 mm für 10-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-347446
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KB 1970 10-14
EAN/GTIN:
     4010886665473
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
19,0 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,002 kg
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Vietnam
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Sicherungsring, Stecknüsse
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,79*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,80*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,80*
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,81*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.