Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit Rückwand + Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank mit Rückwand + Schraubstock
Rollwerkbank mit Rückwand + Schraubstock
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1150-6624370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6624370
EAN/GTIN:
     4010886662434
Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare werkbank gedore

Rollwerkbank mit Rückwand + Schraubstock

Eigenschaften:
  • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORIT blau
  • Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORIT silber GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
  • 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Höhe:
985 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
550 mm
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
30 mm
Anzahl Längsteiler:
10x Stück
Anzahl Querteiler:
2x Stück
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Gewicht kg:
142,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare werkbank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,15*
€ 1.958,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,35*
€ 1.922,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6624450
ab € 1.427,97*
Ähnlich
Gedore
6623990
ab € 1.482,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.