Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1505 Rollwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6621780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     4010886662175
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Korpus: Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Maße: H 900 x B 1100 x T 652 mm, 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Leichtes, sicheres Fahren durch Zuggriff, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 5 breite Schubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, GEDORE Jumbo-Schwerlast-Fahrwerk: Gesamttragkraft 2000 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, 4 rollengelagerte GEDORE Rollen mit Einzelradaufhängung, Im abgesenktem Zustand absolut fester Stand, Mobil durch hydraulisch gedämpfte Hebemechanik, Auslösung durch An- oder Absenken des Zuggriffes, Große Bodenfreiheit, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 L, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Arbeitsplatte-Abmessung:
1100x652x40 mm
Arbeitsplattenstärke:
40 mm
Ausführung:
absenkbares Fahrwerk
Dynamische Tragkraft [kg]:
500 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
1100 mm
Gesamthöhe [mm]:
900 mm
Gesamtlänge [mm]:
652 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Abmessung (L x B x H):
900 x 1.100 x 652 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
139 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
3x Typ 1, H. = 79 mm 1x Typ 2, H. = 160 mm 1x Typ 3, H. = 180 mm
Statische Tragkraft [kg]:
2000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Regalböden:
1
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitshöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, standardwerkbank tiefe 550, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.826,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,72*
€ 2.297,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,91*
€ 2.266,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.901,55*
€ 2.262,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,08*
€ 2.208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,63*
€ 2.182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,00*
€ 2.172,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,31*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
E-B 1500/38
ab € 6,53*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 572,90*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.