Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1440-100 Werkzeugkoffer JUMBO, 320x998x387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6616940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1440-100
EAN/GTIN:
     4010886661697
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Stahlblechkonstruktion mit Tragegriffen, GEDORE blau, spritzwassergeschützt, Mit robusten Beschlägen, Tragegriffen und Deckelarretierung in geöffneter Stellung, Spezialinnenauskleidung, mit Planfach und Kleinteileeinsatz No. ES 1440, Tragkraft: No. 1440-70, -83, -91, -100 bis zu 400 kg ohne Verwendung der Fallgriffe, beim Anheben statische Tragkraft der Fallgriffe maximal 150 kg, Sonderausstattungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
25 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
320 x 998 x 387 mm
abschließbar:
Nein
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite [mm]:
998 mm
Gesamthöhe [mm]:
320 mm
Gesamtlänge [mm]:
387 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, servicekoffer gedore, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.