Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-34 Doppel-Gelenkschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6605070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-34
EAN/GTIN:
     4010886660508
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-34 L 34 8X9 34 10X11 34 12X13 34 14X15 34 16X17
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,272 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlüssel, Gelenksteckschlüssel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schraubenschlüsselset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-34 L
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
34 10X11
ab € 22,33*
Sonstiges
Gedore
34 12X13
ab € 23,81*
Sonstiges
Gedore
34 14X15
ab € 30,28*
Sonstiges
Gedore
34 16X17
ab € 33,42*
Sonstiges
Gedore
34 8X9
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.