Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Werkzeugkoffer TOURING, 49-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-591997
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1000
EAN/GTIN:
     4010886660072
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle, Ausgewählt und zusammengestellt für die Anforderungen der Praxis, Untergebracht im handlichen Kunststoffkoffer, Robuster Begleiter im Auto, Boot oder Flugzeug, Helfer in Haus und Hof - überall dort, wo gutes Werkzeug griffbereit sein muss, Alle 49 Teile sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt, Zwischenplatte sichert dauerhaft die Werkzeuge in ihren Nestern, Mit dem TOURING wird Reparatur und Montage zum Vergnügen, Polypropylen-Koffer, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Check-Tool-Einlagen, GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt, Maße: B 437 x T 397 x H 160 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel No. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm Kardangelenk 1/2" No. 1995, 73,5 mm Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, 270 mm Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, 2-10 mm im Halter 8-tlg 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2 Spannungsprüfer 220-250 V, Schlitz No. 4615 3, 3 mm Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm Universalzange No. 142 10 TL, 10" Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, 300 g Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6-tlg im PVC-Halter No. 106 + Koffer WK 1000 L
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Gesamtbreite [mm]:
385 mm
Gesamthöhe [mm]:
100 mm
Gesamtlänge [mm]:
435 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
49
Inhalt für Sätze:
7 6 7 7 7 8 7 10 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15 7 17 7 19 19 10 19 11 19 12 19 13 19 14 19 15 19 17 19 19 19 22 1993 U-20 1990-5 1990-10 1995 PH 42-88 2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2160 PH 1 2160 PH 2 4615 3 8133-180 JC 8316-160 JC 0513-09 142 10 TL 106 600 H-300 WK 1000 L
Material:
Polypropylen
Netto-Gewicht [kg]:
7 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 336,22*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 296,45*
€ 336,24*
1 Tag
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 299,46*
€ 337,85*
1 Tag
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 302,97*
€ 342,92*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 347,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 336,22*
€ 400,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 330,83*
€ 393,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 302,04*
€ 359,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 299,44*
€ 356,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 295,46*
€ 351,60
pro Satz
1 Satz enthält 47 Stück (ab € 6,28639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,27*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 4,28*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,39*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 2,83*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,84*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,13*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,32*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,94*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,84*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,72*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 38,38*
Zubehör
Gedore
1995
ab € 18,96*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,74*
Zubehör
Gedore
7 11
ab € 5,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.