Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

895 41X46 Doppelmaulschlüssel 41x46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6588200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     895 41X46
EAN/GTIN:
     4010886658826
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel spezialstahl ph...
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,917 kg
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
41x46 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
46 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
90 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
380 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
84,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
94 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
14,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.