Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 894 14 VDE-Einmaulschlüssel 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6572550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 894 14
EAN/GTIN:
     4010886657256
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
Vanadium-Stahl 31CrV3, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, Maulstellung 15°
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
148 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.