Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

885 5 Schraubendreherbit 5/16" Innen-6-kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6568360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     885 5
EAN/GTIN:
     4010886656839
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-3, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schraubendurchmesser DIN 7984:
M8
Schraubendurchmesser ISO 4762:
M6
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Doppelbart:
5 mm
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
Norm:
DIN ISO 2351-3 DIN ISO 1173
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.