Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

710 Taschen-Messschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6555030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     710
EAN/GTIN:
     4010886655504
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Ausführung nach DIN 862 Form A 2, Mit Kreuzschnabel, angeschliffenen Schnabelenden, Tiefenmaß und Momentfeststellung, Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128", In Ledertasche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Ledertasche
Ausführung:
Mit Millimeter und Zoll-Einteilung, Nonius 1/20 und 1/128"
Gesamtlänge [mm]:
213 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich [inch]:
5.1/2 Inch
Messbereich [mm]:
140 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,171 kg
Norm:
DIN 862 - Form A2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.