Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890 PZD 1 Schraubendreherbit 5/16" Kreuzschlitz PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976875984
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     890 PZD 1
EAN/GTIN:
     4010886655320
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
1
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebssechskant [metrisch]:
8,0 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Gesamtlänge [mm]:
32 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,009 kg
Norm:
DIN ISO 2351-2 DIN ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 1, bit (pozidriv), Schraubendrehereinsatz, Bit, Schraubendreher-Bits
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,92*
5 Tage
490
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 2,04*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,07*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,13*
4 Tage
490
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.