Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

705 M Zündkerzenlehre 0,4 - 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6549570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     705 M
EAN/GTIN:
     4010886654958
Suchbegriffe:
Streichmaß
Zündkerzenlehre
streichmaß gedore
streichmaß
Mit Elektrodeneinsteller, Lehrendrähte aus Präzisions-Stahldraht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Blätter:
8
Ausführung:
Mit Elektrodeneinsteller, Lehrendrähte aus Präzisions-Stahldraht
Blattstärke [mm]:
40 50 60 70 75 80 90 100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Präzisions-Stahldraht
Netto-Gewicht [kg]:
0,027 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lehre (nicht klassifiziert), Fühlerlehre, Messlehren oder Prüfvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.