Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

703 M Ventil-Fühlerlehre 0,1 - 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976875975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     703 M
EAN/GTIN:
     4010886654910
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
7 Blätter, Blattlänge 75 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Blätter:
7
Blattlänge [mm]:
75 mm
Blattstärke [mm]:
10 15 20 25 30 40 50/100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Streichmaß, streichmaß gedore, streichmaß, Lehre (nicht klassifiziert), Messlehren oder Prüfvorrichtungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,44*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,47*
4 Tage
139
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,48*
3 Tage
139
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,50*
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.