Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

645 Feilenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6531790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     645
EAN/GTIN:
     4010886653173
Suchbegriffe:
Feilenbürste
gedore feilenbürste
feilenbürste
Mit Krempelbeschlag und Holzgriff, Borstenfeld 110 x 40 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Borstenfeldgröße:
110 x 40 mm
Borstenlänge:
10 mm
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürste, technisch (Hand), Drahtbürste, Stahlbürsten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.