Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 30X32 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 30x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6527170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 30X32
EAN/GTIN:
     4010886652718
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 2 [mm]:
43 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,725 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 x 32 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
26 RS-626 S 3
Antriebssechskant [metrisch]:
30,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
39,5 mm
Einstecktiefe 1:
25,0 mm
Einstecktiefe 2:
29,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
40 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.