Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 24X26 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 24x26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6526870
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 24X26
EAN/GTIN:
     4010886652688
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 2 [mm]:
35 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,452 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 x 26 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
26 RS-626 S 3
Antriebssechskant [metrisch]:
24,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
32,5 mm
Einstecktiefe 1:
21,5 mm
Einstecktiefe 2:
23,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
195 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
33 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.