Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 20X22 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 20x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6526600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 20X22
EAN/GTIN:
     4010886652664
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 2 [mm]:
30 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,306 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
20 x 22 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
626 S 2
Antriebssechskant [metrisch]:
19,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
27,5 mm
Einstecktiefe 1:
17,5 mm
Einstecktiefe 2:
18,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
28 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.