Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm
Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1150-6526440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6526440
EAN/GTIN:
     4010886652640
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel

Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm

Hauptmerkmale

  • Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085
  • Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (626 S / 26 RS-626 S, siehe Tabelle, bitte separat bestellen)
  • Größe 6x7 und 8x9 mm ohne durchgehende Bohrung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe poliert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite 2:
18 x 19 mm
Länge (L, L1):
165 mm
Kopftiefe (a1, t):
15,0 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
17,5 mm
Durchmesser 1:
24,5 mm
Durchmesser 2:
26,0 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
18 mm
Drehstift 26 RS:
626 S 2
Gewicht kg:
0,242 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6525390
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6525470
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
6520750
ab € 8,79*
Ähnlich
Gedore
6525710
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
6526280
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
6526360
ab € 9,95*
Ähnlich
Gedore
6526520
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
6526600
ab € 10,74*
Ähnlich
Gedore
6526870
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
6526950
ab € 14,39*
Ähnlich
Gedore
6525120
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
6525200
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.