Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 12X13 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 12x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6525470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 12X13
EAN/GTIN:
     4010886652541
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 2 [mm]:
19 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,117 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 x 13 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant [metrisch]:
13,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
17,0 mm
Einstecktiefe 1:
10,5 mm
Einstecktiefe 2:
11,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
17 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.