Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 10X11 Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 10x11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6525390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     626 10X11
EAN/GTIN:
     4010886652534
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopf-Ø 2 [mm]:
16 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,072 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A ISO 2236 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 x 11 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 RS:
626 S 1
Antriebssechskant [metrisch]:
11,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
14,5 mm
Einstecktiefe 1:
9,0 mm
Einstecktiefe 2:
9,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
15 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 1
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.