Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534 16 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6512650
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     534 16
EAN/GTIN:
     4010886651261
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,222 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
16 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
6
26 RS:
1
Ausführung:
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
Durchmesser 1 [mm]:
22,9 mm
Einsatz-Ø 1:
22,9 mm
Gesamtlänge [mm]:
244 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
7 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.