Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

227 18 Rohrzange 18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6453540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     227 18
EAN/GTIN:
     4010886645352
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2.1/2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
76 mm
Spannweite [inch]:
3 Inch
Spannweite [mm]:
76 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
18 Inch
Gesamtlänge [mm]:
415 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
2,701 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.