Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

176 1 Eck-Rohrzange 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6438150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     176 1
EAN/GTIN:
     4010886643815
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form B, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1 Inch
Rohr-Ø [mm]:
44 mm
Spannweite [mm]:
44 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,775 kg
Norm:
DIN 5234 - Form B
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 38,88*
Ähnlich
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,87*
Ähnlich
Gedore
100 2
ab € 65,81*
Ähnlich
Gedore
100 3
ab € 105,55*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 42,94*
Ähnlich
PROMAT
4000810710
ab € 8,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.