Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 180 23 Kabelschere isoliert 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6430330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 180 23
EAN/GTIN:
     4010886643037
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Schneidet Kupfer- und Alu-Kabel bis 27 mm Ø, massiv 200 mm², Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Schneidet Kupfer und Alu-Kabel bis 27 mm Ø, massiv 200 mm2
Gesamtlänge [mm]:
620 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
27
Leitungsquerschnitt [mm²]:
200 mm
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
2,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.