Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140 A Gewindefeile für zöllige Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6409720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     140 A
EAN/GTIN:
     4010886640975
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile gedore
gewindefeile
Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde, Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
geeignet für:
24 20 18 16 14 13 12 11änge Zoll g
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile, Raspel, Hobel (nicht klassifiziert), Feile/Raspel, Feilen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.