Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

137 11 Gripzange 11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6407270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     137 11
EAN/GTIN:
     4010886640722
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel
Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Gewindebohrung unterseitig verschweißt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Sicher Auslösen, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1.3/4 Inch
Spannweite [mm]:
45 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [inch]:
11 Inch
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,79 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.