Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

137 7 Gripzange 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6406620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     137 7
EAN/GTIN:
     4010886640661
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Rollgabelschlüssel
Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert, Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt, Gewindebohrung unterseitig verschweißt, Kein Aufweiten unter stärkster Belastung, Sicher Auslösen, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
vernickelt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
1 Inch
Spannweite [mm]:
25 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [inch]:
7 Inch
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
0,288 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473740
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.